{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Putere absorbită | 1.050 W | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Denumirea producătorului | GBM 16-2 RE; GBM 16-2 RE Professional | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | albastru; gri; alb | |
| Diametru de prindere max., Cu mandrină de găurit | 16 mm | |
| Diametru max., Oțel 1. treaptă | 16 mm | |
| Diametru max., Lemn 2. treaptă | 20 mm | |
| Diametru max., Oțel 2. treaptă | 8 mm | |
| Diametru max., Lemn 1. treaptă | 40 mm | |
| Tip produs | Mașină de găurit manual | |
| Număr de intrări/trepte | 2 | |
| Recomandat pentru material | aluminiu; lemn; oțel | |
| Execuția suportului de scule | B16; Cu mandrină de găurit | |
| Găurire/ teşire/ alezare | Lemn 1. treaptă; Lemn 2. treaptă; Oțel 1. treaptă; Oțel 2. treaptă | |
| Vibraţie max. conform EN | 2,5 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1 | |
| Caracteristici / echipament | Cu mâner suplimentar | |
| Rotația dreapta/stânga poate fi modificată | da | |
| Greutate totală | 5 kg |
| Cod articol | 0601120503 | |
| EAN / GTIN | 3165140147644 | |
| Număr producător | 0601120503 | |
| L-Număr | L00590 12 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |