Vrtačka GBM 16-2 RE

Artiklové číslo: 0601120503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 1 050 W
Síťové napětí 230 V
Označení výrobce GBM 16-2 RE; GBM 16-2 RE Professional
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá; šedá; bílá
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem 16 mm
Průměr max., Ocel 1chodý 16 mm
Průměr max., Dřevo 2chodý 20 mm
Průměr max., Ocel 2chodý 8 mm
Průměr max., Dřevo 1chodý 40 mm
Druh produktu Ruční vrtačka
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Vhodné pro materiál dřevo; hliník; ocel
Provedení upínače nástrojů B16; S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř Dřevo 1chodý; Dřevo 2chodý; Ocel 1chodý; Ocel 2chodý
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Nejistota vibrací (hodnota K) 1
Zvláštní znaky/vybavení S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601120503
EAN / GTIN 3165140147644
Číslo výrobce 0601120503
L-číslo L00590 12
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • vrtačka GBM 16-2 RE
  • kabelové GBM 16-2 RE Professional je 2-rychlostní vrtačka, která je zvláště vhodná pro vrtání bednění
  • Výkonný motor s výkonem 1.050 W a řídicí elektronika umožňují přesné výsledky vrtání
  • Jejich svěrný úchop zajišťuje dobrou přilnavost k vodítku nástroje
  • Tento vrtačka má také pravou/levou verzi pro snadné uvolnění těsných bednicích vrtáků
  • Tento elektronářadí je vhodný pro vrtání a bednění vrtání do kovu a dřeva
  • KROMĚ toho MÁ GBM 16-2 RE PROFESSIONAL vlastnosti, jako je předvolba rychlosti a variabilní Otáčky

Charakteristika:

  • Příkon: 570 W
  • Vrtací sklíčidlo, typ: Ozubené věncové vrtací sklíčidlo
  • Vrtací Ø hliníku: 20 / 13 mm
  • Vrtací Ø dřeva: 40 / 20 mm
  • Vrtací Ø oceli: 16 / 8 mm
  • Připojovací závit vřetena: Kuželový trn B16
  • Moment, max. : 50,0 / 22,0 Nm
  • Hmotnost: 5 kg
  • Otáčky naprázdno, 1. rychlostní stupeň: 600 min-1
  • Otáčky naprázdno, 2. rychlostní stupeň: 1450 min-1
  • Připojovací závit vrtacího vřetena: kuželový trn B16
  • Moment, max. Převod: 1450 min-1
  • Jmenovitý točivý moment: 115,0 Nm
  • Jmenovité otáčky: 400 / 950 min-1
  • Jmenovitý příkon: 1050 W
  • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,0 m/s²
  • Držák nástroje: kuželový trn B16

Rozsah dodávky:

  • Přídavná rukojeť
  • Hloubkový doraz 310 mm
  • Sklíčidlo pro vrtání na ráfek 16 mm