{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Consumo de potencia | 1.050 W | |
| Tensión de red | 230 V | |
| Denominación del fabricante | GBM 16-2 RE; GBM 16-2 RE Professional | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | azul; gris; blanco | |
| Diámetro de sujeción máx., Con portabrocas | 16 mm | |
| Diámetro máx., Acero 1.ª marcha | 16 mm | |
| Diámetro máx., Madera 2.ª marcha | 20 mm | |
| Diámetro máx., Acero 2.ª marcha | 8 mm | |
| Diámetro máx., Madera 1.ª marcha | 40 mm | |
| Tipo de producto | Taladro manual | |
| Número de marchas / niveles | 2 | |
| Para material | acero; aluminio; madera | |
| Versión portaherramientas | B16; Con portabrocas | |
| Perforación/avellanado/escariado en | Madera 1.ª marcha; Madera 2.ª marcha; Acero 1.ª marcha; Acero 2.ª marcha | |
| Vibraciones máx. según EN | 2,5 m/s2 | |
| Incertidumbre vibración (valor K) | 1 | |
| Particularidad / equipamiento | Con mango adicional | |
| Marcha conmutable a derecha / a izquierda | sí | |
| Peso total | 5 kg |
| Número de artículo | 0601120503 | |
| EAN / GTIN | 3165140147644 | |
| Número del fabricante | 0601120503 | |
| Número L | L00590 12 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |