{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Pojemność akumulatora | 2 Ah | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Oznaczenie producenta | GIS 1000 C Professional; Thermodetektor GIS 1000 C | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii | |
| Liczba punktów możliwych do wyznaczenia laserem | 1 | |
| Z rurą czujnika | tak | |
| Szerokość rurki czujnika | 10 mm | |
| Długość rurki czujnika | 125 mm | |
| Rodzaj produktu | Termometr | |
| Wielkości pomiarowe | Stopień Celsjusza | |
| Zakres pomiarowy dla | Temperatura powietrza; Temperatura na powierzchni; Wilgotność względna; Punkt rosy; Temperatura | |
| Właściwości | Funkcja alarmowa | |
| Złącze | Interfejs Bluetooth®; Połączenie z aplikacją | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 344 mm | |
| Szerokość łącznie | 210 mm | |
| Wysokość całkowita | 111 mm | |
| Masa całkowita | 510 g |
| Numer artykułu | 0601083300 | |
| EAN / GTIN | 3165140798587 | |
| Numer producenta | 0601083300 | |
| Numer L | L00660 79 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |