Teplotní detektor GIS 1000 C, s bateriovým adaptérem

Artiklové číslo: 0601083300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 4 ks
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 12 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Označení výrobce GIS 1000 C Professional; Thermodetektor GIS 1000 C
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Provoz s bateriemi
Počet laserových bodů 1
Se senzorovou trubkou ano
Šířka trubice snímače 10 mm
Délka trubice snímače 125 mm
Druh produktu Teploměr
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro Teplota vzduchu; Povrchová teplota; Relativní vlhkost; Bod tání; Teplota
Vlastnosti Funkce budíku
Rozhraní Připojení k aplikaci; Rozhraní Bluetooth®; USB rozhraní
Materiál pouzdra plast
Celková délka 344 mm
Šířka celkem 210 mm
Výška celková 111 mm
Hmotnost celkem 510 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601083300
EAN / GTIN 3165140798587
Číslo výrobce 0601083300
L-číslo L00660 79
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • GIS 1000 C tepelný hlásič
  • GIS 1000 C Professional je rychlé řešení pro přesné zobrazení a dokumentaci teplot a relativní vlhkosti
  • Během záznamu měření pořizuje vestavěná kamera pohodlně fotografie pro okamžité prohlížení s příslušnými měřeními
  • Podrobná data jsou rychle zdokumentována a lze je také sdílet se vzdálenými zařízeními pomocí aplikace Bosch Thermal App prostřednictvím připojení Bluetooth®
  • Teplotní hlásič poskytuje teplotní dokumentaci pro profesionální uživatele: Pět různých nastavení pro složité povrchy a kontaktní teploty
  • výpočet rosného bodu a tepelných mostů
  • uživatelský režim pro hodnoty specifické pro uživatele
  • Profesionální uživatelé mohou použít teplotní hlásič pro širokou škálu aplikací
  • od detekce nebezpečí vzniku plísní až po testování tepelných mostů
  • stejně jako přesná kontaktní měření pro reflexní povrchy
  • kapaliny a přímou teplotu vzduchu
  • Kromě měření povrchových a kontaktních teplot dokáže senzor prostředí GIS 1000 C Professional rychle zachytit okolní podmínky a provádět přesná měření pokojové teploty a relativní vlhkosti pro ještě širší rozsah aplikací
  • Snadno čitelné uživatelské rozhraní umožňuje intuitivní ovládání a poskytuje velmi přesné výsledky v širokém rozsahu měření
  • GIS 1000 C Professional není určen pro lékařské použití

Charakteristika:

  • Objem: 8,019 dm3
  • Celková hmotnost: 1,18 kg
  • Čistá hmotnost: 0,51 kg
  • Šířka kóty: 210 mm
  • Rozměr výšky: 111 mm
  • Délka kóty: 344 mm

Rozsah dodávky:

  • Adaptér na alkalické baterie AAA1
  • Karta pro rychlý start
  • 4 x 1,5 V baterie LR6 (AA)
  • Kabel Micro USB
  • Vložka L-BOXX pro zařízení