Hőmérő GIS 1000 C, elemes adapterrel

Cikkszám: 0601083300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hőmérsékletmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0601083300
EAN / GTIN 3165140798587
Gyártó száma 0601083300
L-szám L00660 79

Leírás

Leírás:

  • Termodetektor GIS 1000 C
  • A termodetektor GIS 1000 C Professional a gyors megoldás a hőmérséklet és a relatív páratartalom pontos megjelenítésére és dokumentálására
  • A mért értékek rögzítése közben a beépített kamera kényelmesen készít fényképeket
  • amelyeket a megfelelő mért értékekkel együtt azonnal megjeleníthet
  • A részletes adatok gyorsan dokumentálhatók
  • és a Bosch Thermal App segítségével Bluetooth® kapcsolaton keresztül távoli eszközökkel is megoszthatók
  • A Thermodetector hőmérséklet-dokumentációt kínál a professzionális felhasználók számára: öt különböző beállítás az összetett felületek és érintkezési hőmérsékletekhez
  • harmatpont- és hőhidak számítása
  • felhasználói mód a felhasználó-specifikus értékekhez
  • A professzionális felhasználók a hőérzékelőt a penészveszély meghatározásától a hőhidak vizsgálatáig
  • valamint a tükröződő felületek
  • folyadékok és a közvetlen levegő hőmérsékletének pontos érintkezési méréséig számos alkalmazáshoz használhatják
  • A felületi és érintkezési hőmérséklet mérése mellett a GIS 1000 C Professional környezeti érzékelője gyorsan érzékeli a környezeti körülményeket
  • és pontos méréseket végez a helyiség hőmérsékletéről és a relatív páratartalomról
  • így még szélesebb körű alkalmazásokat tesz lehetővé
  • A világos felhasználói felület intuitív kezelést tesz lehetővé
  • és széles mérési tartományban nagyon pontos eredményeket biztosít
  • A GIS 1000 C Professional nem alkalmas orvosi használatra
  • AA1 alkáli elemadapter
  • Gyorsindító kártya
  • 4 x 1,5 V LR6 elem
  • Micro-USB kábel
  • L-BOXX betét a készülékhez

Jellemző:

  • Űrtartalom: 8,019 dm3
  • Bruttó súly: 1,18 kg
  • Nettó tömeg: 0,51 kg
  • Dimenzió szélessége: 210 mm
  • Magassági méret: 111 mm
  • Méret hossza: 344 mm

Tartalom:

  • AA1 alkáli elemadapter
  • Gyorstalpaló kártya
  • 4 x 1,5 V LR6 elem (AA)
  • Mikro USB kábel
  • L-BOXX betét a készülékhez