Thermische detector GIS 1000 C, met batterijadapter

Artikelnummer: 0601083300
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
Producttype Temperatuurmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601083300
EAN/GTIN 3165140798587
Nummer fabrikant 0601083300
L-nummer L00660 79

Omschrijving

Omschrijving:

  • GIS 1000 C Thermal detector
  • de GIS 1000 C Professional thermische detector is de snelle oplossing voor nauwkeurige weergave en documentatie van temperaturen en relatieve vochtigheid
  • Tijdens het opnemen van metingen maakt de ingebouwde camera eenvoudig foto's
  • zodat u deze direct kunt bekijken met de relevante metingen
  • Gedetailleerde gegevens worden snel gedocumenteerd en kunnen ook worden gedeeld met externe apparaten met behulp van de Bosch Thermal App via een Bluetooth®-verbinding
  • De thermische detector biedt temperatuurdocumentatie voor professionele gebruikers: Vijf verschillende instellingen voor complexe oppervlakken en contacttemperaturen
  • berekening van dauwpunt en thermische bruggen
  • gebruikersmodus voor gebruikersspecifieke waarden
  • Professionele gebruikers kunnen de thermische detector voor een breed scala aan toepassingen gebruiken
  • van detectie van matrijsgevaar tot testen van thermische bruggen
  • evenals nauwkeurige contactmetingen voor reflecterende oppervlakken
  • vloeistoffen en directe luchttemperatuur
  • Naast het meten van oppervlakte- en contacttemperaturen registreert de omgevingssensor van de GIS 1000 C Professional snel omgevingsomstandigheden en voert hij nauwkeurige metingen uit van kamertemperatuur en relatieve vochtigheid voor een nog groter aantal toepassingen
  • Een eenvoudig af te lezen gebruikersinterface maakt intuïtieve bediening mogelijk en levert zeer nauwkeurige resultaten over een breed meetbereik
  • De GIS 1000 C Professional is niet bedoeld voor medisch gebruik

Kenmerk:

  • Volume: 8,019 dm3
  • Brutogewicht: 1,18 kg
  • Nettogewicht: 0,51 kg
  • Dimensie Breedte: 210 mm
  • Hoogteafmeting: 111 mm
  • Lengte afmeting: 344 mm

Levering:

  • AA1 Alkaline batterij adapter
  • Quickstart kaart
  • 4 x 1,5 V LR6 batterij (AA)
  • Micro USB kabel
  • L-BOXX insert voor apparaat