{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 4 buc. | |
| Număr de acumulatoare incluse | 2 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
| Capacitate acumulator | 2 Ah | |
| Dimensiune internaţională | AA (LR6) | |
| Denumirea producătorului | GIS 1000 C Professional; Thermodetektor GIS 1000 C | |
| Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator; Alimentat cu baterii | |
| Număr de puncte laser | 1 | |
| Cu tub senzor | ja | |
| Lățime tub senzor | 10 mm | |
| Lungime tub senzor | 125 mm | |
| Tip produs | Aparat de măsurare a temperaturii | |
| Mărimi măsurate | Grade Celsius | |
| Domeniu de măsurare pentru | Temperatura aerului; Temperatura de suprafață; Umiditate relativă; Punct de rouă; Temperatură | |
| Caracteristici | Funcție de alarmă | |
| Interfaţă | Conexiune pentru App; Interfață Bluetooth®; interfaţă USB | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Lungimea totală | 344 mm | |
| Lăţime totală | 210 mm | |
| Înălţimea totală | 111 mm | |
| Greutate totală | 510 g |
| Cod articol | 0601083300 | |
| EAN / GTIN | 3165140798587 | |
| Număr producător | 0601083300 | |
| L-Număr | L00660 79 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |