Multimetro GDM 600-15 con MH1

Codice art.: 0601077301
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Numero di batterie contenute 2 pz.
Tipo di batteria Alcalino-manganese (AlMn)
Dimensioni internazionali AA (LR6)
Serie GDM 600
Grado di protezione IP IP65
Denominazione originale prodotto GDM 600-15 Professional
Imballaggio Busta
Alimentazione Funzionamento a batteria
Visualizzazione LCD; LCD; LCD; LCD
Metodo di misura TRUE RMS
Prova di continuità min. 0,1 Ω
Misurazione della frequenza min. 0,01 Hz
Misurazione della frequenza max. 50 kHz
Misurazione della resistenza min. 0,1 Ω
Misurazione della resistenza max. 40 MΩ
Capacità elettrica max. 1.000 µF
Tensione di misura min., Misurazione della tensione 0,1 V
Tensione di misura max., Misurazione della tensione 600 V
Indicatore (DC) min. 0,1 V
Indicatore (DC) max. 600 V
Indicatore (AC) min. 0,1 V
Indicatore (AC) max. 600 V
Corrente alternata (AC) min. 0,001 mA
Corrente alternata (AC) max. 10 A
Tensione alternata (AC) min. 0 V
Tensione alternata (AC) max. 600 V
Corrente continua (DC) min. 0,001 mA
Corrente continua (DC) max. 10 A
Tensione continua (DC) min. 0,0001 V
Tensione continua (DC) max. 600 V
Visualizzazione LCD
Display illuminato si
Numero rappresentabile max. 6.000
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Tester
Varianti di misurazione continuity testing; frequency measurement; voltage measurement; resistance measurement; electrical capacitance measurement
Tipo di corrente dC current; aC current
Con cavo
Con display
Categoria di sovratensione CAT III
Caratteristiche Vibro - Allarme
Resistenza alla caduta 2 m
Funzione Average; Hold; Max; Min
Materiale corpo Plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601077301
EAN / GTIN 4053423340648
Codice del produttore 0601077301
Numero-L L00620 107556
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Multimetro GDM 600-15 con MH1. GDM 600-15 con MH1 , Il GDM 600-15 Professional aumenta la vostra efficienza grazie a misurazioni True RMS precise. L’ampio display LCD con visualizzazione invertita garantisce valori di misura chiaramente leggibili in diverse applicazioni. Questo versatile strumento misura frequenza, continuità, resistenza e capacità e registra anche le fluttuazioni del segnale con misurazioni min/max/media. Con grado di protezione IP65 per una maggiore durata e protezione da cadute fino a 2 m di altezza, è particolarmente robusto anche in condizioni estreme in cantiere. E con una comoda impugnatura che riduce l’affaticamento durante il lavoro, potete stare certi che il GDM 600-15 Professional offre le prestazioni necessarie, anche in condizioni particolarmente difficili. Il GDM 600-15 Professional è ideale per elettricisti, tecnici HVAC, facility manager ed elettrotecnici ed è la scelta ideale per installazioni elettriche, manutenzione e riparazioni. Misura tensione, corrente e resistenza in diversi sistemi elettrici per verificarne il corretto funzionamento o individuare eventuali guasti. Il design compatto consente un facile utilizzo con una sola mano, mentre un supporto integrato e un gancio magnetico separato offrono anche una comoda operatività a mani libere. Compatibile con un pacco batterie agli ioni di litio, il GDM 600-15 Professional offre prestazioni di lunga durata. È testato per la sicurezza con una categoria di circuito di misura CAT III 600 V e include inoltre strisce di misura di alta qualità in silicone flessibile e resistente per garantire l’affidabilità. Questo multimetro compatto ed efficiente vi assiste in tutte le attività elettrotecniche. Custodia. 2 batterie LR6 da 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Proprietà:

  • Tensione CA: 600 V
  • Precisione tensione CA: ± 1,0 % + 3
  • Corrente CA: 10A
  • Segnale acustico: sì
  • Risoluzione tensione CA: 0,1 mV
  • Risoluzione corrente CA: 0.001A
  • Risoluzione DC-tensione: 0,1 mV
  • Risoluzione della corrente CC: 0,001A
  • Risoluzione continuità: 0,1 Ohm
  • Risoluzione Frequenza: 0,01 Hz
  • Risoluzione resistenza: 0,01 MOhm
  • CC-tensione: 600 V
  • Corrente CC: 10A
  • Tipo di display: LCD invertito
  • Continuità: sì
  • Valore efficace reale: sì
  • Precisione corrente CA: ± 1,5 % + 3
  • Precisione tensione CC: ± 0,5 % + 2
  • Precisione della corrente CC: ± 1,0 % + 3
  • Precisione continuità: ± 1,0 % + 5
  • Precisione Frequenza: ± 0,1 % + 2
  • Precisione Capacità: ± 1,9 % + 2
  • Precisione resistenza: ± 2,0 % + 5
  • Protezione IP: IP65
  • Capacità: 1000 µF
  • Frequenza max ACA: 10,0
  • Intervallo di misurazione della frequenza: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Intervallo di misurazione della resistenza: 40 MΩ
  • Min. Frequenza ACA: 600,0
  • Classe di sicurezza: CAT II 1000 V
  • Denominazione della categoria: 82