GDM 600-15 multimeter z MH1

Št. art.: 0601077301
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 0601077301
EAN/GTIN 4053423340648
Številka proizvajalca 0601077301
L-število L00620 107556
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Multimeter GDM 600-15 z MH1. GDM 600-15 z MH1 , GDM 600-15 Professional poveča vašo učinkovitost z natančnimi meritvami True RMS. Velik LCD-zaslon z obrnjenim prikazom zagotavlja jasno berljive merjene vrednosti pri različnih uporabah. To vsestransko orodje meri frekvenco, prehod, upor in kapaciteto ter beleži tudi nihanja signala z merjenji min/max/povprečne vrednosti. Z zaščitnim razredom IP65 za večjo vzdržljivost in zaščito pred padci z višine do 2 m je posebej robusten, tudi v ekstremnih pogojih na gradbišču. Z udobnim ročajem za manj utrujenosti pri delu lahko zaupate, da bo GDM 600-15 Professional zagotovil potrebno zmogljivost – tudi v posebej zahtevnih pogojih. GDM 600-15 Professional je idealen za električarje, tehniko HVAC, upravitelje objektov in elektronike ter prva izbira za električne inštalacije, vzdrževanje in popravila. Merjenje napetosti, toka in upora v različnih električnih sistemih omogoča preverjanje njihovega pravilnega delovanja in odkrivanje napak. Kompaktna zasnova omogoča enostavno upravljanje z eno roko, vgrajen stojalo in ločena magnetna držala pa omogočajo tudi udobno prostoročno delo. GDM 600-15 Professional je združljiv z litij-ionskim akumulatorjem in zagotavlja dolgotrajno delovanje. Varnost je preverjena s kategorijo merilnega tokokroga CAT III 600 V, poleg tega pa vsebuje visokokakovostne merilne trakove iz prožnega, trajnega silikona, ki zagotavljajo zanesljivost. Ta kompakten in učinkovit multimeter vam pomaga pri vseh elektrotehničnih nalogah. Torba. 2 x 1,5 V LR6 baterija (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Lastnosti:

  • Napetost AC: 600 V
  • Natančnost napetosti AC: ± 1,0 % + 3
  • Tok AC: 10A
  • Zvočni signal: da
  • Ločljivost napetosti AC: 0,1 mV
  • Ločljivost toka AC: 0.001A
  • Ločljivost napetosti DC: 0,1 mV
  • Ločljivost toka DC: 0,001A
  • Ločljivost prehoda: 0,1 Ohm
  • Ločljivost frekvence: 0,01 Hz
  • Ločljivost upora: 0,01 MOhm
  • Napetost DC: 600 V
  • Tok DC: 10A
  • Tip zaslona: LCD obrnjen
  • Prehod: da
  • Efektivna vrednost: da
  • Natančnost toka AC: ± 1,5 % + 3
  • Natančnost napetosti DC: ± 0,5 % + 2
  • Natančnost toka DC: ± 1,0 % + 3
  • Natančnost prehoda: ± 1,0 % + 5
  • Natančnost frekvence: ± 0,1 % + 2
  • Natančnost zmogljivost: ± 1,9 % + 2
  • Natančnost upora: ± 2,0 % + 5
  • IP-zaščita: IP65
  • Kapaciteta: 1000 µF
  • Maks. frekvenca ACA: 10,0
  • Merilni razpon za frekvenco: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Merilni razpon za upor: 40 MΩ
  • Min. Frekvenca ACA: 600,0
  • Varnostni razred: CAT II 1000 V
  • Oznaka: 82

Ustreznih izdelkov