Multimetr GDM 600-15 s MH1

Artiklové číslo: 0601077301
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP65
Řada GDM 600
Označení výrobce GDM 600-15 Professional
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Ukazatel LCD; LCD; LCD; LCD
Měření TRUE RMS
Zkouška průchodnosti min. 0,1 Ω
Měření frekvence min. 0,01 Hz
Měření frekvence max. 50 kHz
Měření odporu min. 0,1 Ω
Měření odporu max. 40 MΩ
Elektrická kapacita max. 1 000 µF
Měřicí napětí min., Měření napětí 0,1 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 600 V
Zobrazení (DC) min. 0,1 V
Zobrazení (DC) max. 600 V
Zobrazení (AC) min. 0,1 V
Zobrazení (AC) max. 600 V
Střídavý proud (AC) min. 0,001 mA
Střídavý proud (AC) max. 10 A
Střídavé napětí (AC) min. 0 V
Střídavé napětí (AC) max. 600 V
Stejnosměrný proud (DC) min. 0,001 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 10 A
Stejnosměrné napětí (DC) min. 0,0001 V
Stejnosměrné napětí (DC) max. 600 V
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ano
Zobrazitelné číslo max. 6 000
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Zkouška průchodnosti; Měření frekvence; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III
Vlastnosti Vibrační alarm
Odolnost proti pádu 2 m
Funkce Average; Hold; Max; Min
Materiál pouzdra Plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601077301
EAN / GTIN 4053423340648
Číslo výrobce 0601077301
L-číslo L00620 107556
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Multimetr GDM 600-15 s MH1. GDM 600-15 s MH1 , GDM 600-15 Professional zvyšuje vaši efektivitu díky přesným měřením True RMS. Velký LCD displej s invertovaným zobrazením zajišťuje jasně čitelné naměřené hodnoty při různých aplikacích. Tento všestranný nástroj měří frekvenci, průchod, odpor a kapacitu a zaznamenává také kolísání signálu pomocí měření min/max/průměrné hodnoty. Díky krytí IP65 pro zvýšenou odolnost a ochranu proti pádům z výšky až 2 m je obzvláště robustní i v extrémních podmínkách na staveništi. Díky pohodlnému držadlu, které snižuje únavu při práci, se můžete spolehnout, že GDM 600-15 Professional poskytne potřebný výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. GDM 600-15 Professional je ideální pro elektrikáře, techniky HVAC, správce budov a elektroniky a je první volbou pro elektroinstalace, údržbu a opravy. Měří napětí, proud a odpor v různých elektrických systémech, aby se ověřila jejich správná funkce nebo se našly chyby. Kompaktní design umožňuje snadné ovládání jednou rukou a integrovaný stojan a samostatné magnetické uchycení dokonce umožňují pohodlnou práci bez použití rukou. GDM 600-15 Professional je kompatibilní s lithium-iontovou baterií a nabízí dlouhou výdrž. Je testován z hlediska bezpečnosti v kategorii měřicího obvodu CAT III 600 V a obsahuje navíc vysoce kvalitní měřicí pásky z pružného, odolného silikonu, které zaručují spolehlivost. Tento kompaktní a efektivní multimetr vám pomůže při všech elektrotechnických úkolech. Taška. 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Charakteristika:

  • Střídavé napětí: 600 V
  • Přesnost střídavého napětí: ± 1,0 % + 3
  • Střídavý proud: 10A
  • Akustická zpětná vazba: ano
  • Rozlišení střídavého napětí: 0,1 mV
  • Rozlišení střídavého proudu: 0 001A
  • Rozlišení DC-napětí: 0,1 mV
  • Rozlišení stejnosměrného proudu: 0,001A
  • Rozlišení průchodu: 0,1 ohm
  • Rozlišení frekvence: 0,01 Hz
  • Rozlišení odporu: 0,01 MOhm
  • DC-napětí: 600 V
  • Stejnosměrný proud: 10A
  • Typ displeje: LCD invertovaný
  • Průchod: ano
  • Skutečná efektivní hodnota: ano
  • Přesnost střídavého proudu: ± 1,5 % + 3
  • Přesnost stejnosměrného napětí: ± 0,5 % + 2
  • Přesnost stejnosměrného proudu: ± 1,0 % + 3
  • Přesnost průchodu: ± 1,0 % + 5
  • Přesnost frekvence: ± 0,1 % + 2
  • Přesnost Kapacita: ± 1,9 % + 2
  • Přesnost odporu: ± 2,0 % + 5
  • Ochrana před IP: IP65
  • Kapacita: 1000 µF
  • Max. frekvence ACA: 10,0
  • Rozsah měření frekvence: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Rozsah měření odporu: 40 MΩ
  • Min. Frekvence ACA: 600,0
  • Bezpečnostní třída: CAT II 1000 V
  • Označení řady: 82

Rozsah dodávky:

  • brašna
  • 2 baterie LR6 o napětí 1,5 V
  • MS 90 Professional
  • MH 1 Professional