Multímetro GDM 600-15 con MH1

Número de artículo: 0601077301
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Clase de protección IP: IP65
Serie GDM 600
Denominación del fabricante GDM 600-15 Professional
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Indicación LCD; LCD; LCD; LCD
Procedimiento de medición TRUE RMS
Comprobación de continuidad mín. 0,1 Ω
Medición de frecuencia mín. 0,01 Hz
Medición de frecuencia máx. 50 kHz
Medición de resistencia mín. 0,1 Ω
Medición de resistencia máx. 40 MΩ
Capacidad eléctrica máx. 1.000 µF
Tensión de medición mín., Medición de tensión 0,1 V
Tensión de medición máx., Medición de tensión 600 V
Indicador (CC) mín. 0,1 V
Indicador (CC) máx. 600 V
Indicador (CA) mín. 0,1 V
Indicador (CA) máx. 600 V
Corriente alterna (CA) mín. 0,001 mA
Corriente alterna (CA) máx. 10 A
Tensión alterna (CA) mín. 0 V
Tensión alterna (CA) máx. 600 V
Corriente continua (CC) mín. 0,001 mA
Corriente continua (CC) máx. 10 A
Tensión continua (CC) mín. 0,0001 V
Tensión continua (CC) máx. 600 V
Indicación LCD
Pantalla iluminada sí
Número representable máx. 6.000
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Multímetro
Variantes de medición Comprobación de continuidad; Medición de frecuencia; Medición de tensión; Medición de resistencia; Medición de la capacidad eléctrica
Tipo de corriente Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA)
Con cable sí
Con pantalla sí
Categoría de sobretensión CAT III
Características Alarma vibratoria
Resistencia a la caída 2 m
Función Average; Hold; Max; Min
Material carcasa Plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601077301
EAN / GTIN 4053423340648
Número del fabricante 0601077301
Número L L00620 107556
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Multímetro GDM 600-15 con MH1. GDM 600-15 con MH1 , El GDM 600-15 Professional aumenta su eficiencia gracias a las precisas mediciones True RMS. La gran pantalla LCD con visualización invertida garantiza valores de medición claramente legibles en diferentes aplicaciones. Esta versátil herramienta mide la frecuencia, la continuidad, la resistencia y la capacidad, y también registra las fluctuaciones de la señal con mediciones mínimas, máximas y medias. Con un grado de protección IP65 para una mayor durabilidad y protección contra caídas de hasta 2 m de altura, es especialmente resistente, incluso en condiciones extremas en la obra. Y con un cómodo mango para reducir la fatiga durante el trabajo, puede estar seguro de que el GDM 600-15 Professional le ofrecerá el rendimiento que necesita, incluso en condiciones especialmente exigentes. El GDM 600-15 Professional es ideal para electricistas, técnicos de climatización, gestores de instalaciones y técnicos electrónicos, y es la primera opción para instalaciones eléctricas, mantenimiento y reparaciones. Mide la tensión, la corriente y la resistencia en diferentes sistemas eléctricos para comprobar su correcto funcionamiento o detectar fallos. Su diseño compacto permite un manejo sencillo con una sola mano, y un soporte integrado y una suspensión magnética independiente ofrecen incluso un cómodo funcionamiento sin manos. El GDM 600-15 Professional, compatible con baterías de iones de litio, ofrece un rendimiento duradero. Ha sido probado para la seguridad con una categoría de circuito de medición CAT III 600 V e incluye además tiras de medición de alta calidad fabricadas en silicona flexible y duradera para garantizar su fiabilidad. Este multímetro compacto y eficiente le ayudará en todas sus tareas electrotécnicas. Bolsa. 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA). MS 90 Professional (1 600 A03 8D2). MH 1 Professional (1 600 A03 8CY)

Característica:

  • AC-tensión: 600 V
  • Precisión de tensión CA: ± 1,0 % + 3
  • Corriente AC: 10A
  • Señal acústica: Sí
  • Resolución de tensión CA: 0,1 mV
  • Resolución de corriente CA: 0.001A
  • Resolución DC-tensión: 0,1 mV
  • Resolución de la corriente DC: 0,001A
  • Resolución de paso: 0,1 ohmios
  • Resolución de frecuencia: 0,01 Hz
  • Resolución de resistencia: 0,01 MOhm
  • DC-tensión: 600 V
  • Corriente DC: 10A
  • Tipo de pantalla: LCD invertido
  • Pasante: Sí
  • Valor efectivo real: Sí
  • Precisión de la corriente CA: ± 1,5 % + 3
  • Precisión de tensión CC: ± 0,5 % + 2
  • Exactitud de la corriente DC: ± 1,0 % + 3
  • Precisión de paso: ± 1,0 % + 5
  • Precisión de frecuencia: ± 0,1 % + 2
  • Precisión Capacidad: ± 1,9 % + 2
  • Precisión de resistencia: ± 2,0 % + 5
  • Protección IP: IP65
  • Capacidad: 1000 µF
  • Frecuencia máxima ACA: 10,0
  • Rango de medición de frecuencia: 50 kHz ACV / 2 kHz ACA
  • Rango de medición de resistencia: 40 MΩ
  • Mín. Frecuencia ACA: 600,0
  • Clase de seguridad: CAT II 1000 V
  • Denominación de la gama: 82

Volumen de suministro:

  • Bolsa
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V
  • MS 90 Professional
  • MH 1 Professional