GLL 80-33 G line laser, bag

Nr art.: 0601065500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Seria GLL 80-33 G Professional
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Linienlaser GLL 80-33 G
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg minimalny 0 m
Zasięg maksymalny 80 m
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 1/4 cal
Rodzaj produktu Laser krzyżowy
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Z odbiornikiem
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601065500
EAN / GTIN 4053423303261
Numer producenta 0601065500
Numer L L00620 107434
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Line laser GLL 80-33 G, The GLL 80-33 G Professional is an intuitive line laser for precise alignment and levelling. Thanks to IP65 protection and a durable, rubber-reinforced housing and laser windows, it is protected against dust and water so that you can work worry-free even on the toughest construction sites. The new keypad design allows easy selection of all laser lines and offers an additional power saving mode for longer battery life. In addition, the dual power function offers the flexibility to switch between the BA 3.7V 3.0Ah XL Li-ion battery and AA alkaline batteries, so you don't have to worry about downtime due to a flat battery. The BA 3.7V 3.0Ah XL can be charged during use and ensures a seamless workflow without power interruptions. The GLL 80-33 G is ideal for a wide range of applications, including erecting drywall, aligning window frames and installing false ceilings. The large battery indicator allows effortless monitoring of the shop level, while three 360° laser lines allow simultaneous horizontal and vertical levelling - saving you time and effort. The line laser automatically recognises the optional LR 7 Professional laser receiver. This allows you to start work immediately and extend the working range to up to 80 metres. The bright green laser lines offer four times better visibility than red lines for easier levelling - no matter where you are working. 4 x 1.5 V LR6 battery (AA). Adapter for alkaline battery. Universal holder LB 10. Laser target plate. Carrying case