{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 4 pc. | |
| Type de pile | alcali-manganèse (AlMn) | |
| Format international | AA (LR6) | |
| Série | GLL 80-33 G Professional | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Référence fabricant | Linienlaser GLL 80-33 G | |
| Emballage | sacoche | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Portée minimale | 0 m | |
| Portée maximale | 80 m | |
| Filetage, avec filetage pour support | 1/4 pouce | |
| Type de produit | laser compact nivell. auto a 5 Lasers | |
| Classe de laser | classe 2 | |
| Exécution | avec récepteur | |
| Caractéristiques | nivellement automatique; avec filetage pour support |
| Référence article | 0601065500 | |
| EAN / GTIN | 4053423303261 | |
| Réf. fabricant | 0601065500 | |
| Article hors catalogue | L00620 107434 | |
| Fabricant/personne responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |