Linie laser GLL 80-33 G, buzunar

Cod articol.: 0601065500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Număr de baterii incluse 4 buc.
Tipul bateriei Alkali-mangan (AlMn)
Dimensiune internaţională AA (LR6)
Serie GLL 80-33 G Professional
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului Linienlaser GLL 80-33 G
Ambalaj husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Interval minim 0 m
Interval maxim 80 m
Filet, Cu filet pentru trepied 1/4 inch
Tip produs Laser cu linii în cruce
Clasa laserului Clasa 2
Execuție Cu receptor
Caracteristici Autonivelare; Cu filet pentru trepied

Identificare și clasificare

Cod articol 0601065500
EAN / GTIN 4053423303261
Număr producător 0601065500
L-Număr L00620 107434
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Line laser GLL 80-33 G, GLL 80-33 G Professional este un laser de linie intuitiv pentru alinierea și nivelarea cele mai precise. Cu protecție IP65 și o carcasă rezistentă din cauciuc și ferestre laser, este protejată împotriva prafului și a apei, astfel încât să puteți lucra fără griji chiar și pe cele mai dificile șantiere de construcții. Noul design al tastaturii permite selectarea ușoară a tuturor liniilor laser și oferă un mod suplimentar de economisire a energiei pentru o durată de viață mai lungă a bateriei. În plus, funcția Dual Power oferă flexibilitatea de a comuta între bateria Li-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL și bateriile AA alcaline, astfel încât să nu vă faceți griji cu privire la timpul de nefuncționare din cauza unei baterii descărcate. Ba 3.7V 3.0Ah XL poate fi încărcat în timpul utilizării și asigură un flux de lucru fără întreruperi de energie. GLL 80-33 G este ideal pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv montarea pereților uscați, alinierea cadrelor ferestrelor și instalarea plafoanelor false. Indicatorul mare al bateriei permite monitorizarea fără efort a nivelurilor de încărcare, în timp ce trei linii laser de 360° permit nivelarea orizontală și verticală simultană, economisind timp și efort. Laserul Line detectează automat receptorul laser LR 7 Professional opțional. Acest lucru vă permite să începeți lucrul imediat și să extindeți zona de lucru până la 80 metri. Liniile laser de culoare verde deschis oferă o vizibilitate de patru ori mai bună decât liniile roșii pentru o nivelare mai ușoară - indiferent unde lucrați. 4 baterie de 1,5 V LR6 (AA). Adaptor pentru baterie alcalină. Suport universal LB 10. Panou țintă laser. husă