{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 4 St. | |
| Batterieart | Alkali-Mangan (AlMn) | |
| Internationale Baugröße | AA (LR6) | |
| Serie | GLL 80-33 G Professional | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Herstellerbezeichnung | Linienlaser GLL 80-33 G | |
| Verpackung | Tasche | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Reichweite min. | 0 m | |
| Reichweite max. | 80 m | |
| Gewinde, mit Stativgewinde | 1/4 Zoll | |
| Produktart | Kreuzlinienlaser | |
| Laserklasse | Klasse 2 | |
| Ausführung | mit Empfänger | |
| Eigenschaften | Selbstnivellierung; mit Stativgewinde |
| Artikelnummer | 0601065500 | |
| EAN / GTIN | 4053423303261 | |
| Herstellernummer | 0601065500 | |
| L-Nummer | L00620 107434 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |