Línea láser GLL 80-33 G, bolsillo

Número de artículo: 0601065500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Serie GLL 80-33 G Professional
Clase de protección IP: IP65
Denominación del fabricante Linienlaser GLL 80-33 G
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Alcance mínimo 0 m
Alcance máximo 80 m
Rosca, Con rosca para trípode 1/4 pul
Tipo de producto Láser de líneas cruzadas
Clase de láser Clase 2
Modelo Con receptor
Características Autonivelación; Con rosca para trípode

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601065500
EAN / GTIN 4053423303261
Número del fabricante 0601065500
Número L L00620 107434
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Láser de línea GLL 80-33 G, el GLL 80-33 G Professional es un láser de línea intuitivo para la alineación y nivelación más precisas. Con protección IP65 y una carcasa duradera reforzada con goma y ventanas láser, está protegido contra el polvo y el agua, por lo que puede trabajar sin preocupaciones incluso en las obras más duras. El nuevo diseño del teclado permite una fácil selección de todas las líneas láser y proporciona un modo de ahorro de energía adicional para una mayor duración de la batería. Además, la función Dual Power ofrece la flexibilidad para cambiar entre el Li-Ion batería BA 3,7V 3,0Ah XL y las baterías alcalinas tipo AA, por lo que no tiene que preocuparse por el tiempo de inactividad debido a una batería vacía. El BA 3,7V 3,0Ah XL se puede cargar durante el uso y garantiza un flujo de trabajo sin interrupciones de energía. La GLL 80-33 G es ideal para una amplia gama de aplicaciones, como la instalación de paredes secas, la alineación de marcos de ventanas y la instalación de falsos techos. El indicador de batería grande permite monitorear sin esfuerzo los niveles de carga, mientras que tres líneas láser de 360° permiten nivelación horizontal y vertical simultánea, ahorrando tiempo y esfuerzo. El láser de línea detecta automáticamente el receptor lásers profesional LR 7 opcional. Esto le permite comenzar a trabajar inmediatamente y extender el área de trabajo hasta 80 metros. Las líneas láser de color verde claro ofrecen cuatro veces mejor visibilidad que las líneas rojas para una nivelación más fácil, sin importar dónde trabaje. 4 x 1,5 V LR6 (AA) batería. adaptadores para batería alcalina. Soporte universal LB 10. Panel de objetivo láser. Bolsa

Productos adecuados