V-block (pairs) ss w. clamp, hardened 75x55x55 mm, ø5-50

Nr art.: 0522207
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 75 mm
Szerokość pojedynczego bloku 55 mm
Wysokość pojedynczego bloku 55 mm
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 50 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Z pałąkiem tak
Materiał stal
Właściwości hartowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0522207
EAN / GTIN 4029713056629
Numer producenta 0522207
Numer L L40510 2301
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Wykonanie:

  • Special steel
  • Flatness, parallelism and right-angled tolerance is 4 µm
  • 2 x 90° grooves
  • Machined in pairs
  • End face and base are angular

Opis:

V-block (pairs) ss w. clamp, hardened 75x55x55 mm, ø5-50

Cecha szcz.:

  • Material: Special steel