• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehärtetes Prismenpaar, rostf., m. Bügel 75x55x55 mm, ø5-50

Artikel-Nr.: 0522207
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Prisma

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0522207
EAN / GTIN 4029713056629
Herstellernummer 0522207
L-Nummer L40510 2301
Hersteller/verantwortliche Person Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl
  • Ebenheit, Parallelität und rechtwinklige Toleranz beträgt 4 µm
  • 2 x 90°-Nuten
  • Paarweise bearbeitet
  • Endfläche und Basis sind eckig

Beschreibung:

Doppel-Prismenpaare mit Spannbügel aus Spezialstahl gehärtet, Abmessung 75 x 55 x 55 mm, für Wellen-Ø 5 - 50 mm, Parallelität 0,004 mm, 2 x 90° Einschnitte, Lieferung erfolgt im Karton

Merkmal:

  • Material: Spezialstahl