Paire de vés doubles trempés, inox, avec étrier, 75x55x55 mm, ø5-50 mm

Réf.: 0522207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Emballage Carton
Nombre d’outils 2 pc.
Type de produit prisme
Longueur bloc individuel 75 mm
Largeur bloc individuel 55 mm
Hauteur bloc individuel 55 mm
Pour diamètre de pièce min. 5 mm
Pour diamètre de pièce max. 50 mm
Tolérance de planéité 0,004 mm
Tolérance de parallélisme 0,004 mm
Avec étrier oui
Matériau acier
Caractéristiques trempage
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 0522207
EAN / GTIN 4029713056629
Réf. fabricant 0522207
Article hors catalogue L40510 2301
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • La planéité, le parallélisme et la tolérance à angle droit sont de 4 µm
  • 2 rainures à 90°
  • Usiné par paires
  • La face d'extrémité et la base sont angulaires

Description:

Paires de prismes doubles avec support de serrage en acier spécial trempé, dimensions 75 x 55 x 55 mm, pour arbre de Ø 5 - 50 mm, parallélisme 0,004 mm, 2 incisions de 90°, livrées en boîte

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial