V-block (coppie) ss con morsetto, indurito 75x55x55 mm, ø5-50

Codice art.: 0522207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0522207
EAN / GTIN 4029713056629
Codice del produttore 0522207
Numero-L L40510 2301

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • Planarità, parallelismo e tolleranza ad angolo retto pari a 4 µm
  • 2 scanalature a 90°
  • Lavorate a coppie
  • La faccia finale e la base sono angolari

Descrizione:

Coppia di prismi doppi con staffa di fissaggio in acciaio speciale temprato, dimensioni 75 x 55 x 55 mm, per albero-Ø 5 - 50 mm, parallelismo 0,004 mm, 2 incisioni a 90°, consegna in scatola

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale