{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Număr de unelte | 2 buc. | |
| Tip produs | prismă | |
| Lungime bloc individual | 75 mm | |
| Lăţime bloc individual | 55 mm | |
| Înălţime bloc individual | 55 mm | |
| Pentru diametru piesă de prelucrat min. | 5 mm | |
| Pentru diametru piesă de prelucrat max. | 50 mm | |
| Toleranţă la planeitate | 0,004 mm | |
| Toleranță de concurență | 0,004 mm | |
| Cu etrier | da | |
| Material | oțel | |
| Caracteristici | călit | |
| Cuprins | set |
| Cod articol | 0522207 | |
| EAN / GTIN | 4029713056629 | |
| Număr producător | 0522207 | |
| L-Număr | L40510 2301 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |