{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | Karton | |
| Počet kusů nářadí | 2 ks | |
| Druh produktu | prizma | |
| Délka jednotlivého bloku | 75 mm | |
| Šířka jednotlivého bloku | 55 mm | |
| Výška jednotlivého bloku | 55 mm | |
| Pro průměr obrobku min. | 5 mm | |
| Pro průměr obrobku max. | 50 mm | |
| Tolerance rovinnosti | 0,004 mm | |
| Tolerance souběžnosti | 0,004 mm | |
| Se třmenem | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Vlastnosti | kalené | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 0522207 | |
| EAN / GTIN | 4029713056629 | |
| Číslo výrobce | 0522207 | |
| L-číslo | L40510 2301 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |