9731 Vložek iz pene 6003 Komplet jokerjev 1, 19 kosov

Št. art.: 05150121001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 05150121001
EAN/GTIN 4013288225115
Številka proizvajalca 05150121001
L-število L60020 4958
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Trpežni peni vložek
  • 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov
  • primeren za orodje Rebel delavniški voziček
  • opremljen z 18 Wera 6003 Joker obroči z odprtimi ključi in 1 Wera odpiračem za steklenice.

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9731 pena vložek 6003 Joker garnitura 1, 19-delni
  • 18 x 6003 Joker viličasto obročni ključ: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 15x174 mm, 16x182 mm, 17x190 mm, 18x210 mm, 19x230 mm, 20x230 mm, 21x260 mm, 22x260 mm, 24x280 mm
  • 1 x odpirač za steklenice: 148
  • 1 x 9831 pena vložek 6003 Joker garnitura 1, brez orodja: 344 x 30 x 392 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov