9820 Penasti vložek 8000 A Zyklop set vrtavk 1/4″ 1, brez orodja, 172 x 30 x 392 mm

Št. art.: 05137320001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05137320001
EAN/GTIN 4013288225450
Številka proizvajalca 05137320001
L-število L60020 4966

Opis

Opis:

  • 1 obstojni peni vložek brez orodja; 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov; širina x višina x globina: 172 x 30 x 392 mm; nadomestni pena vložek za Wera article 9720; primeren za orodje Rebel delavniški voziček.

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9820 pena vložek 8000 A Zyklop raglja 1/4″ garnitura 1, brez orodja, 172 x 30 x 392 mm