9610 Joker Magnetic rail, for up to 11 spanners, empty, 30 x 370 mm

Nr art.: 05136413001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 9610 Joker Magnetleiste
Seria Joker
Szerokość 30 mm
Długość 370 mm
Rodzaj produktu Listwy magnetyczne
Platformy prostokąt
Z możliwością mocowania tak
Materiał powierzchni z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05136413001
EAN / GTIN 4013288228956
Numer producenta 05136413001
Numer L L60020 5138
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Listwa magnetyczna, bez wyposażenia.
  • Przeznaczona na maksymalnie 11 kluczy płaskich Joker, zaciski na listwie zapewniają doskonałe mocowanie i łatwe wyjmowanie narzędzi.
  • Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi.
  • Listwę można również przymocować do ściany.

Cecha szcz.:

  • Height: 30 mm
  • Length: 370 mm

Zaleta:

  • Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi. Listwę można również przymocować do ściany.
  • Zaciski na listwie zapewniają idealne mocowanie narzędzi

W dostawie:

  • Listwa magnetyczna Joker 9610, na 11 kluczy płaskich, bez kluczy, 30 x 370 mm