Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER 6001, przełączalne, odsadzone o 15°, liczba wkrętaków: 4

Nr art.: 614885 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,37 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kierunek obrotów przełączany tak
Liczba zębów 80
Liczba elementów 4 szt.
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Seria Joker
Oznaczenie producenta 6001 Joker Switch 4 Set 1
Opakowanie torba
Kolor Szare
Wersja odsadzone
Kątowniki 15
Z funkcją grzechotki tak
Kierunek dociągania strona lewa; strona prawa
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 614885 4
EAN / GTIN 4013288184139
Numer producenta 05020090001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.
Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.
Oczko odgięte o 15°, przełączane.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 614875: wielk. 10; 13; 17; 19