9641 Magnetic rail 6003 Joker 2 Ring spanner set, 5 pieces

Nr art.: 05020234001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie luzem
Seria Joker
Oznaczenie producenta 6003 Joker Ringmaulschlüssel; 9610 Joker Magnetleiste; 9641 Magnetleiste 6003 Joker 2
Kolor Zielony; Czarny
Możliwość użycia do Klucze do śrub
Liczba uchwytów 11
Szerokość użytkowa 370 mm
Wysokość użytkowa 30 mm
Materiał podstawy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu uchwyt
Materiał z tworzywa sztucznego
Długość 370 mm
Szerokość 30 mm
Liczba 5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05020234001
EAN / GTIN 4013288229854
Numer producenta 05020234001
Numer L L60020 5230
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 5-częściowy zestaw kluczy płasko-oczkowych, metrycznych
  • na listwie magnetycznej.
  • Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i geometrii podwójnego sześciokąta w kluczach Joker 6003 zwiększa dwukrotnie liczbę punktów przyłożenia.
  • Przy powtarzającym się wykonywaniu obrotu klucza o 180° wokół osi wzdłużnej możliwe jest osadzenia klucza co 15° na nakrętce lub łbie śruby.
  • Ułatwia to dokręcanie, zwłaszcza w wąskich przestrzeniach montażowych.
  • Smukła, a jednocześnie wytrzymała strona oczkowa klucza jest odchylona pod kątem 15° w stosunku do osi narzędzia.
  • Wysokiej jakości powierzchnia zapewnia bardzo dobrą i długotrwałą ochronę antykorozyjną.
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru.
  • Zaciski na listwie zapewniają idealne mocowanie narzędzi.
  • Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi.
  • Listwę można również przymocować do ściany.

Zaleta:

  • 5-częściowy
  • Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi. Listwę można również przymocować do ściany.
  • Zaciski na listwie zapewniają idealne mocowanie narzędzi
  • Przeznaczony w szczególności do wąskich przestrzeni
  • Specjalna geometria szczęk rozszerza możliwości zastosowania narzędzia

W dostawie:

  • Listwa magnetyczna 9641 z zestawem kluczy płasko-oczkowych 6003 Joker 2, 5 część
  • 5x Klucz płasko-oczkowy 6003 Joker: 8x115 mm, 10x125 mm, 13x160 mm, 17x190 mm, 19x230 mm
  • 1x Listwa magnetyczna Joker 9610, na 11 kluczy płaskich, bez kluczy: 30 x 370 mm