9642 Magnetic rail 6003 Joker Imperial 1 Ring spanner set, 8 pieces

Nr art.: 05020235001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Seria Joker
Oznaczenie producenta 6003 Joker Ringmaulschlüssel; 9642 Magnetleiste 6003 Joker Imperial 1 Ringmaulschlüssel-Satz
Szerokość 30 mm
Długość 370 mm
Rodzaj produktu Listwy magnetyczne
Platformy prostokąt
Z możliwością mocowania tak
Materiał powierzchni z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05020235001
EAN / GTIN 4013288229878
Numer producenta 05020235001
Numer L L60020 5202
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 8-częściowy zestaw kluczy płasko-oczkowych, calowych
  • na listwie magnetycznej.
  • Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i geometrii podwójnego sześciokąta w kluczach Joker 6003 zwiększa dwukrotnie liczbę punktów przyłożenia.
  • Przy powtarzającym się wykonywaniu obrotu klucza o 180° wokół osi wzdłużnej możliwe jest osadzenia klucza co 15° na nakrętce lub łbie śruby.
  • Ułatwia to dokręcanie, zwłaszcza w wąskich przestrzeniach montażowych.
  • Smukła, a jednocześnie wytrzymała strona oczkowa klucza jest odchylona pod kątem 15° w stosunku do osi narzędzia.
  • Wysokiej jakości powierzchnia zapewnia bardzo dobrą i długotrwałą ochronę antykorozyjną.
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera ″Take it easy″: system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru.
  • Zaciski na listwie zapewniają idealne mocowanie narzędzi.
  • Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi.
  • Listwę można również przymocować do ściany.

Zaleta:

  • Calowy
  • 8-częściowy
  • Listwa mocno przylega do metalowych powierzchni dzięki silnemu magnesowi. Listwę można również przymocować do ściany.
  • Zaciski na listwie zapewniają idealne mocowanie narzędzi
  • Przeznaczony w szczególności do wąskich przestrzeni

W dostawie:

  • Listwa magnetyczna 9642 z zestawem kluczy płasko-oczkowych Joker Imperial 1, 8 część
  • 8x Klucz płasko-oczkowy 6003 Joker, calowy: 5/16″x115 mm, 3/8″x125 mm, 1/2″x160 mm, 9/16″x167 mm, 3/4″x230 mm, 7/16″x135 mm, 5/8″x182 mm, 11/16″x210 mm
  • 1x Listwa magnetyczna Joker 9610, na 11 kluczy płaskich, bez kluczy: 30 x 370 mm