Zestaw kluczy plasko-oczkowych, liczba kluczy: 5

Nr art.: 613810 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba kluczy Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał stal chromowo-molibdenowa
Liczba elementów 5 szt.
Powierzchnia chromowanie na matowo
Norma DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Seria Joker
Oznaczenie producenta 6003 Joker 5 Set 1
Opakowanie torba
Kolor Czarny
Metoda produkcji kute matrycowo
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 613810 5
EAN / GTIN 4013288214171
Numer producenta 05020230001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskiej tolerancji rozwartości.
Nadają się zwłaszcza do trudno dostępnych miejsc. Połączenie szczęki odchylonej pod kątem 7,5° i podwójnej geometrii sześciokątnej podwaja liczbę punktów osadzenia. Dzięki niewielkiemu kątowi cofania szczęka chwyta śrubę co 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chrom-wanad, chromowana matowo.

W dostawie:

Po 1 kluczu płasko-oczkowym nr 613600 / 613500 / 613800 / 613950 / 613520 / 613970: rozm. 8; 10; 13; 17; 19