7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 0.4-2.0 Nm, 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm

Nr art.: 05075870001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed
Kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
Odpowiednia średnica grotów wymiennych 9 mm
Funkcja Slipper tak
Regulacja uaktywnienia Wstępnie ustawione
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Bez skali regulacji (wymagany przyrząd kontrolny)
Uchwyt bitów D 8
Zasada zadziałania Mechaniczne sprzęgło ślizgowe
Sygnał wyzwalający Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Kształt złącza Groty wymienne
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie brak wskazania
Długość całkowita L 192 mm
Masa całkowita 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05075870001
EAN / GTIN 4013288233578
Numer producenta 05075870001
Numer L L60020 104834
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • VDE-insulated torque wrench handle with 9 mm hexagon mounting
  • solely for Wera Kraftform Kompakt VDE blades.
  • For professional screwdriving/fine adjustment AND for torque operated screwdriving.
  • Slip-over torque function which can not be overtightenedfor clockwise/counterclockwise torque operation.
  • With five selectable tightening torques clockwise/counterclockwise (0.
  • 4
  • 0.
  • 8
  • 1.
  • 2
  • 1.
  • 6
  • 2.
  • 0 Nm), which can be set very quickly.
  • One fixed position (Torque Lock) for unlimited loosening and tightening moments.
  • With fast-rotating sleeve for easy wielding of the tool whilst screwdriving.

Cecha szcz.:

  • Profile size: 9 mm
  • Length of torque wrench: 192 mm
  • default measured value 1: 0.4 Nm
  • default measured value 2: 0.8 Nm
  • default measured value 3: 1.2 Nm
  • default measured value 4: 1.6 Nm
  • default measured value 5: 2 Nm

Zaleta:

  • VDE bladeholding torque screwdriver 7508 VDE with 5 pre-set values (0.4; 0.8; 1.2; 1.6; 2.0 Nm)
  • Speed: Extremely fast setting of desired torque values
  • Safe: Slip-over torque function which can not be overtightened - for clockwise/counterclockwise torque operation
  • Torque Lock function: for high tightening and loosening moments without torque
  • With fast-rotating sleeve and mounting for Wera VDE interchangeable blades

W dostawie:

  • 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 0.4-2.0 Nm, 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm