{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Kraftform Safe-Torque Speed | |
| Référence fabricant | 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed | |
| Profil d’entraînement | clé à douilles 6 pans | |
| Diamètre de lame de rechange adapté | 9 mm | |
| Fonction Slipper | oui | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | préréglage | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Réglage de la valeur de déclenchement | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) | |
| Porte-embouts, lames interchangeables | D 8 | |
| Principe de déclenchement | accouplement à friction mécanique | |
| Signal de déclenchement | signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Type de produit | tournevis dynamométriques | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Forme de la connexion | lames interchangeables | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | pas d’affichage | |
| Longueur totale | 192 mm | |
| Poids total | 150 g |
| Référence article | 05075870001 | |
| EAN / GTIN | 4013288233578 | |
| Réf. fabricant | 05075870001 | |
| Article hors catalogue | L60020 104834 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |