7508 VDE Kraftform Safe-Torque Șurubelniță dinamometrică, 0.4-2.0 Nm, 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm

Cod articol.: 05075870001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Diametre de lame interschimbabile adecvate 9 mm
Funcţie Slipper da
Ajustabilitatea valorii de declanşare Reglat în prealabil
Unitate de măsură cuplu Nm
Setarea valorii de declanşare Fără scală de ajustare (necesită dispozitiv de verificare)
Suport pentru biţi D 8
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Semnal de declanșare Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Forma conectorului Lamă înlocuibilă
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare fără afișaj
Lungimea totală L 192 mm
Greutate totală 150 g

Identificare și clasificare

Cod articol 05075870001
EAN / GTIN 4013288233578
Număr producător 05075870001
L-Număr L60020 104834
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Mâner de șurubelniță dinamometrică cu izolație VDE cu soclu hexagonal de 9 mm
  • exclusiv pentru lamele interschimbabile Wera Kraftform Kompakt VDE.
  • Pentru înșurubare profesională/reglare fină ȘI pentru înșurubare cu cuplu controlat.
  • Funcție de cuplu de strângere fără alunecare și fără supraînchidere pentru strângerea cu mâna dreaptă/stânga.
  • Cu cinci cupluri de strângere selectabile dreapta/stânga (0,4
  • 0,8
  • 1,2
  • 1,6
  • 2,0 Nm), care poate fi reglată extrem de rapid.
  • O poziție fixă (blocare cuplu) pentru cupluri de slăbire/strângere nelimitate.
  • Cu manșon cu roată liberă pentru o bună ghidare a sculei în timpul procesului de înșurubare.

Caracteristică:

  • Dimensiune parte antrenată: 9 mm
  • Lungimea cheilor dinamometrice: 192 mm
  • valoarea măsurată presetată 1: 0,4 Nm
  • valoarea măsurată presetată 2: 0,8 Nm
  • valoarea măsurată presetată 3: 1,2 Nm
  • valoarea măsurată presetată 4: 1,6 Nm
  • valoarea măsurată presetată 5: 2 Nm

Avantaj:

  • Cuplu VDE portabil 7508 cu 5 valori presetate (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
  • Speed: Setarea extrem de rapidă a cuplurilor de strângere
  • Siguranță: Funcție de cuplu de strângere fără alunecare și fără supraînchidere pentru strângerea cu mâna dreaptă/stânga
  • Funcţia Torque Lock: Pentru cupluri mari de slăbire și strângere fără cuplu
  • Cu manșon de roată liberă și suport pentru lame interschimbabile Wera VDE

Livrare:

  • 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Șurubelniță dinamometrică, 0.4-2.0 Nm, 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm