7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Destornillador dinamométrico, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm

Número de artículo: 05075870001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Denominación del fabricante 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed
Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Diámetro adecuado de la varilla intercambiable 9 mm
Función slipper sí
Posibilidad de regulación valor de disparo Preajustable
Unidad de medida par de giro Nm
Ajuste del valor de disparo Sin escala regulable (se precisa dispositivo de prueba)
Asiento para puntas D 8
Principio de disparo Acoplamiento a fricción mecánico
Señal de disparo Háptico
Respuesta activadora
Tipo de producto Atornillador dinamométrico
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Forma de la conexión Cuchilla intercambiable
Metrología ejecución mecánica
Funciones de medición Par de giro
Indicación sin indicación
Longitud total L 192 mm
Peso total 150 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 05075870001
EAN / GTIN 4013288233578
Número del fabricante 05075870001
Número L L60020 104834
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Mango de destornillador dinamométrico con aislamiento VDE con toma hexagonal de 9 mm
  • exclusivamente para varillas intercambiables Kraftform Kompakt VDE de Wera.
  • Para trabjajos profesionales de atornillar y ajustes finos, y además para trabajos de atornillar con control dinamométrico.
  • Una función dinamométrica con sobrerresbalamiento no sobrepasable para el apriete hacia la derecha y la izquierda.
  • Con cinco pares de apriete elegibles derecha/izquierda (0,4
  • 0,8
  • 1,2
  • 1,6
  • 2,0 Nm) que se pueden ajustar de una manera extremamente rápida.
  • Una posición fija (Torque Lock) para pares ilimitados de apriete y desapriete.
  • Con manguito de marcha libre para una guía segura del útil durante el trabajo de atornillar.

Característica:

  • Tamaño de salida: 9 mm
  • Longitud de la llave dinamométrica: 192 mm
  • valor de medición preajustado 1: 0,4 Nm
  • valor de medición preajustado 2: 0,8 Nm
  • valor de medición preajustado 3: 1,2 Nm
  • valor de medición preajustado 4: 1,6 Nm
  • valor de medición preajustado 5: 2 Nm

Ventaja:

  • Mango porta-varillas 7508 VDE dinamométrico con 5 valores preajustados (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
  • Speed: un ajuste de los pares de apriete extremamente rápido
  • Safe: la función dinamométrica con sobrerresbalamiento no sobrepasable para el apriete hacia la derecha y la izquierda
  • La función Torque Lock: para altos pares de apriete y desapriete sin par de giro
  • Con manguito de marcha libre y una toma para varillas intercambiables VDE de Wera

Volumen de suministro:

  • 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 0.4-2.0 Nm, 9 x 0.4 Nm x 0.8 Nm x 1.2 Nm x 1.6 Nm x 2.0 Nm x 192 mm