7508 VDE Kraftform Safe-Torque Rychloupínací šroubovák, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm

Artiklové číslo: 05075870001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed
Profil výstupu Šroubovák 6hran
Vhodné průměry výměnných čepelí 9 mm
Funkce posuvníku ano
Možnost přenastavení hodnoty vypínání Přednastavený
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Nastavení hodnoty vypínání Bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Upínač bitů D 8
Princip vypínání Mechanická kluzná spojka
Spouštěcí signál Dotykový
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentový šroubovák
Směr utahování Vpravo/vlevo
Tvar konektoru Výměnná čepel
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel žádné zobrazení
Celková délka L 192 mm
Hmotnost celkem 150 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05075870001
EAN / GTIN 4013288233578
Číslo výrobce 05075870001
L-číslo L60020 104834
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Rukojeť momentového šroubováku s izolací VDE a šestihranem 9 mm
  • výhradně pro výměnné nože Wera Kraftform Kompakt VDE.
  • Pro profesionální šroubování/jemné seřizování A pro šroubování řízené krouticím momentem.
  • Funkce neklouzavého utahovacího momentu pro utahování pravou/levou rukou.
  • S pěti volitelnými utahovacími momenty vpravo/vlevo (0,4
  • 0,8
  • 1,2
  • 1,6
  • 2,0 Nm), které lze velmi rychle nastavit.
  • Jedna pevná poloha (aretace momentu) pro neomezený počet povolovacích/utahovacích momentů.
  • S objímkou s volnoběžným kolečkem pro dobré vedení nástroje při šroubování.

Charakteristika:

  • Profile size: 9 mm
  • Length of torque wrench: 192 mm
  • default measured value 1: 0.4 Nm
  • default measured value 2: 0.8 Nm
  • default measured value 3: 1.2 Nm
  • default measured value 4: 1.6 Nm
  • default measured value 5: 2 Nm

Výhoda:

  • Ruční krouticí moment VDE 7508 s 5 přednastavenými hodnotami (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
  • Speed: Extrémně rychlé nastavení utahovacích momentů
  • Bezpečné: Funkce protiskluzového utahovacího momentu, která zabraňuje přetažení, pro utahování pravou/levou rukou
  • Funkce Torque Lock: Pro vysoké povolovací a utahovací momenty bez točivého momentu
  • S objímkou volnoběžky a držákem pro výměnné nože Wera VDE

Rozsah dodávky:

  • 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Rychloupínací šroubovák, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm