{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | 7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed | |
| Abtriebsprofil | 6-kant-Schraubendreher | |
| passende Wechselklingendurchmesser | 9 mm | |
| Slipperfunktion | ja | |
| Verstellbarkeit Auslösewert | voreingestellt | |
| Maßeinheit Drehmoment | Nm | |
| Einstellung des Auslösewertes | ohne Einstellskala (benötigt Prüfgerät) | |
| Bit-Aufnahme | D 8 | |
| Auslöseprinzip | mechanische Rutschkupplung | |
| Auslösesignal | haptisch | |
| Feedback | auslösend | |
| Produktart | Drehmomentschraubendreher | |
| Anzugsrichtung | rechts-links | |
| Form des Anschlusses | wechselbare Klinge | |
| Messtechnik | mechanisch | |
| Messfunktionen | Drehmoment | |
| Anzeige | keine Anzeige | |
| Länge gesamt L | 192 mm | |
| Gewicht gesamt | 150 g |
| Artikelnummer | 05075870001 | |
| EAN / GTIN | 4013288233578 | |
| Herstellernummer | 05075870001 | |
| L-Nummer | L60020 104834 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |