• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Serie 7400 Kraftform Giravite dinamometrici regolabili ESD (2,5-29,0 in.lbs.) con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.

Codice art.: 05074733001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05074733001
EAN / GTIN 4013288106988
Codice del produttore 05074733001
Numero-L L60020 1629
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite dinamometrico della Wera.
  • Protezione efficace contro l'energia elettrostatica evitando danni.
  • Impostazione variabile della coppia alla massima precisione.
  • Facile impostazione della coppia senza utensili ausiliari.
  • Facile lettura dei valori.
  • Tecnologia a cambio rapido Rapidaptor per un cambio ultrarapido degli inserti.
  • Coppia di allentamento illimitata per svitare viti grippate.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente con zone dure e zone morbide per velocizzare il lavoro proteggendo il palmo della mano.
  • Per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 (ISO 1173).

Vantaggi:

  • Giravite ESD Kraftform dinamometrico regolabile con porta-inserti a cambio rapido Rapidaptor
  • Utensile protetto dall'elettricità statica grazie alla sua resistenza superficiale di ≤ 109 Ohm
  • Impugnatura Kraftform Micro multicomponente per avvitamenti rapidi ed ergonomici
  • Con protezione antirotolamento esagonale per evitare che l'utensile rotoli via
  • Con pinza a cambio rapido Rapidaptor per inserti esagonali da 1/4″

Fornitura:

  • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in.lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7445 ESD x 2.5-11.5 in. lbs.