Seria 7400 Kraftform ESD de chei dinamometrice reglabile Kraftform ESD cu mandrină cu schimbare rapidă Rapidaptor, nr. art. 7445 ESD x 2,5-11,5 in. lbs.

Cod articol.: 05074733001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Serie 7400 ESD
Denumirea producătorului Kraftform
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) da
Profil de antrenare nu există
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Unitate de măsură cuplu lbf in
Cuplu min., lbf in 2,5
Cuplu max., lbf in 11,5
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Suport pentru biţi, suport pentru biţi F 6,3
Dimensiuni, suport pentru biţi 1/4 inch
Unitate de măsură diviziune scală mNm
Unităţi cuplu lbf in
Principiu de declanşare Cuplaj mecanic anti-alunecare
Semnal de declanșare Haptic
Feedback de declanşare
Tip produs Şurubelniţă dinamometrică
Direcţie de strângere pe dreapta
Forma conectorului suport pentru biţi
Tehnică de măsurare mecanic
Funcţii de măsurare Moment de rotație
Afişare analog
Certificat de etalonare al producătorului nu
Standard DIN ISO 1173

Identificare și clasificare

Cod articol 05074733001
EAN / GTIN 4013288106988
Număr producător 05074733001
L-Număr L60020 1629
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Șurubelnițe cu torsiune Wera.
  • Protecție sigură împotriva energiei electrostatice și a deteriorărilor aferente.
  • Setare variabilă a cuplului cu precizie maximă.
  • Setare simplă a valorii cuplului necesar fără unelte speciale.
  • O bună lizibilitate a valorii scalei.
  • Tehnologie Rapidaptor cu schimbare rapidă pentru comutarea rapidă a biților.
  • Cuplu nelimitat de slăbire pentru slăbirea șuruburilor blocate.
  • Mâner Kraftform multicomponent cu zone dure și moi pentru viteze mari de lucru și pentru a proteja palma.
  • Potrivit pentru biți cu transmisie semilunară de 4 mm (seria Wera 9) și transmisie hios de 4 mm (seria Wera 21).

Caracteristică:

  • Cod articol: 7445 ESD nr. art.
  • Referinţă de prindere: 1/4 inch
  • Lungimea mânerului: 105 mm
  • Scala principală Domeniu de măsurare: 2,5–11,5 in. lbs.
  • Diviziunea principală a scalei: 0,5 in. lbs.
  • Lungimea cheilor dinamometrice: 155 mm
  • Lungimea cheii dinamometrică (în inch): 6 inch

Avantaj:

  • Șurubelniță cu cuplu reglabil Kraftform ESD cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă
  • Instrument sigur din punct de vedere electrostatic, datorită rezistenței suprafeței ≤ 109 ohmi
  • Multicomponent Kraftform Micro mâner pentru înșurubare rapidă și ergonomică
  • Cu protecție hexagonală de delaminare împotriva deplasării
  • Cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă pentru biți cu unitate hexagonală de 1/4″

Livrare:

  • Seria 7400 ESD șurubelnițe cu cuplu reglabil (2,5-29,0 in.lbs.) cu Rapidaptor mandrină cu schimbare rapidă, 7445 ESD x 2,5-11,5 in. lbs.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "7400 ESD" Vedeţi-le pe toate