367/6 TORX® Zestaw wkrętaków Kraftform + wieszak, 6 część

Nr art.: 05028062001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Człon Do śrub TORX® wewn.
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 100 mm; 115 mm; 130 mm; 80 mm
Odcień, Zielony Sygnał zielony
Oznaczenie producenta 367/6 TORX® Schraubendrehersatz Kraftform Plus TORX® + Rack
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Kolor Zielony; Czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona; Końcówka utwardzana
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05028062001
EAN / GTIN 4013288028891
Numer producenta 05028062001
Numer L L60020 1718
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • 6-częściowy zestaw wkrętaków do śrub i wkrętów z gniazdem TORX®.
  • Z wielokomponentową rękojeścią Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy.
  • Rękojeść Kraftform: twarde strefy chwytu umożliwiają szybkie pokręcanie, miękkie strefy zapewniają przenoszenie wysokich momentów obrotowych.
  • Końcówka Black Point oraz specjalny proces hartowania zapewniają długi okres użytkowania, zwiększają odporność na korozję i gwarantują precyzyjne dopasowanie wkrętaka do gniazda wkrętu.
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi ″Take it easy″: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru.
  • 6-kątny kołnierz zapobiegający staczaniu się narzędzia.
  • Z praktycznym wieszakiem do przejrzystego przechowywania narzędzi.

Zaleta:

  • Wkrętak do wkrętów z gniazdem TORX®
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform zapewnia szybkie pokręcanie i ergonomiczną pracę
  • Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
  • Sześciokątny kołnierz zabezpiecza przed uciążliwym staczaniem się narzędzia z miejsca pracy
  • Końcówka Black Point Wera zwiększa odporność na korozję i gwarantuje precyzyjne dopasowanie do gniazda śruby

W dostawie:

  • 367/6 TORX® Zestaw wkrętaków Kraftform + wieszak, 6 część
  • 6x 367 Wkrętak TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm