{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale | acciaio speciale / lega speciale | |
| Uscita | Per viti con poligono interno TORX® | |
| Proprietà impugnatura | Es. ergonomica; es. antiscivolo | |
| Superficie | es. cromata; es. temprata | |
| Lunghezza complessiva L | 100 mm; 115 mm; 130 mm; 80 mm | |
| Tonalità cromatica, verde | Verde segnale | |
| Denominazione originale prodotto | 367/6 TORX® Schraubendrehersatz Kraftform Plus TORX® + Rack | |
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Colore | verde; nero | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Esagono di manovra | sì | |
| Tipo di maniglia | Maniglia standard | |
| Protezione antiscivolo | si | |
| Particolarità, Per viti con poligono interno TORX® | Punta nera; Punta temprata | |
| Tipo di prodotto | Giravite | |
| Trasmissione | Impugnatura |
| Codice articolo | 05028062001 | |
| EAN / GTIN | 4013288028891 | |
| Codice del produttore | 05028062001 | |
| Numero-L | L60020 1718 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |