367/6 TORX® Juego de destornilladores Kraftform Plus + Bandeja, 6 piezas

Número de artículo: 05028062001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Material acero especial / aleación especial
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Superficie cromado/a; material endurecido
Longitud total L 100 mm; 115 mm; 130 mm; 80 mm
Color, verde Verde señales
Denominación del fabricante 367/6 TORX® Schraubendrehersatz Kraftform Plus TORX® + Rack
Embalaje Caja
Color verde; negro
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave sí
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado sí
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Punta endurecida; Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 05028062001
EAN / GTIN 4013288028891
Número del fabricante 05028062001
Número L L60020 1718
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Juego de destornilladores de 6 piezas para tornillos TORX®.
  • Con un mango Kraftform multicomponente para un trabajo rápido y ergonómico.
  • Kraftform Plus: las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • La punta Black Point de Wera así como un procedimiento de endurecimiento sofisticado garantizan una larga vida útil de la punta, una mayor protección anticorrosiva y una gran exactitud de posicionamiento.
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcas de color según el perfil y sellos con el tamaño.
  • El sistema de protección contra el rodamiento evita las molestias que conlleva el perder la herramienta que se rueda en el puesto de trabajo.
  • Incluye la bandeja práctica para guardar los destornilladores de manera ordenada.

Ventaja:

  • Juego de destornilladores para tornillos TORX®
  • Mango multicomponente Kraftform para un trabajo rápido y confortable
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • La punta Wera Black Point ofrece un alojamiento preciso y una mayor protección anticorrosiva

Volumen de suministro:

  • 367/6 TORX® Screwdriver set Kraftform Plus and rack, 6 pieces
  • 6x 367 Screwdriver for TORX® screws: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm