{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Caractéristiques poignée | propriété antidérapante; propriété ergonomique | |
| Surface | avec chromage; trempage | |
| Longueur totale L | 100 mm; 115 mm; 130 mm; 80 mm | |
| Teinte, vert | Vert de sécurité | |
| Référence fabricant | 367/6 TORX® Schraubendrehersatz Kraftform Plus TORX® + Rack | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Couleur | vert; noir | |
| Exécution | forme droite | |
| Six pans pour prise de clé | oui | |
| Type de poignée | poignée standard | |
| Protection anti-glissement | oui | |
| Particularité, pour vis TORX® femelles | pointe noire; pointe trempée | |
| Type de produit | tournevis | |
| Transmission | poignée |
| Référence article | 05028062001 | |
| EAN / GTIN | 4013288028891 | |
| Réf. fabricant | 05028062001 | |
| Article hors catalogue | L60020 1718 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |