367/6 TORX® Sada šroubováků Kraftform Plus + stojánek, 6 dílný

Artiklové číslo: 05028062001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Povrch chromované; kalené
Celková délka L 100 mm; 115 mm; 130 mm; 80 mm
Barevný odstín, Zelená Signální zelená
Označení výrobce 367/6 TORX® Schraubendrehersatz Kraftform Plus TORX® + Rack
Obal Bedna / krabice / box
Barva Zelená; Černá
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Ochrana proti odvalení ano
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním TORX® Kalený hrot; Černý hrot
Druh produktu Šroubovák
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05028062001
EAN / GTIN 4013288028891
Číslo výrobce 05028062001
L-číslo L60020 1718
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • 6dílná sada šroubováků na šrouby TORX®.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.
  • Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů.
  • Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost.
  • S identifikátorem nářadí ″Take it easy″: Barevné označení podle profilů a značky velikosti.
  • Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.
  • Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků.

Výhoda:

  • Šroubovák na šrouby TORX®
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi

Rozsah dodávky:

  • 367/6 TORX® Sada šroubováků Kraftform Plus + stojánek, 6 dílný
  • 6x 367 Šroubováky TORX®: TX 10x80 mm, TX 15x80 mm, TX 20x100 mm, TX 25x100 mm, TX 30x115 mm, TX 40x130 mm