7880 Joker XL Self-setting insert spanner for wrench sizes 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

Nr art.: 05020172001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 05020172001
EAN / GTIN 4013288229366
Numer producenta 05020172001
Numer L L60020 5136
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Samonastawny klucz płaski wtykowy, do nakrętek i śrub z łbem sześciokątnym, przeznaczony do stosowania z kluczami dynamometrycznymi z serii Click-Torque X i XP z uchwytem 14x18 mm.
  • Pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania.
  • Bezstopniowo regulowane i równolegle prowadzone szczęki zastępują kilka pojedynczych wymiarów klucza płaskiego.
  • Samoczynne dopasowanie do wymaganej wielkości po osadzeniu narzędzia na nakrętce lub śrubie sześciokątnej.
  • Zintegrowany mechanizm dźwigni bezpiecznie zaciska śrubę sześciokątną lub nakrętkę pomiędzy szczękami, co znacznie zmniejsza ryzyko ześlizgnięcia i uszkodzenia.
  • Mechanizm zapadkowy zapewnia szybkie i płynne dokręcanie bez przerywania.
  • Zastosowanie pryzm w szczękach pozwala na uzyskanie kąta pracy wynoszącego zaledwie 30°.

Cecha szcz.:

  • Drive square_up to: 14x18 mm
  • Overall length: 95 mm
  • Width across flats: 19-24 mm
  • Spanner size (inches): 3/4–15/16 inches
  • Adjustable-wrench tools: 19.0
    20.0
    21.0
    22.0
    24.0 mm
  • Adjustable tools with inch-sized jaws: 3/4″
    25/32″
    13/16 inch
    7/8 inch
    15/16 inch
  • Tools with adjustable pitch: 51.6
    53.6
    55.4
    56.7
    56.7 mm
  • Tools with adjustable pitch in inches: 51.6
    53.3
    54.7
    56.7
    56.7 mm

Zaleta:

  • Narzędzia wtykowe z czopem czworokątnym 14x18 mm
  • Do kluczy dynamometrycznych z serii Click-Torque X z uchwytem do wymiennych końcówek 14x18 mm
  • Regulowany klucz płaski 7880 Joker pokrywa wszystkie wymiary metryczne i calowe w danym obszarze zastosowania
  • Automatyczne i bezstopniowe zaciskanie szczęk na śrubach i nakrętkach sześciokątnych
  • Mechanizm dźwigniowy zapobiega ześlizgiwaniu się i uszkodzeniu śruby lub nakrętki podczas pracy

W dostawie:

  • Samonastawny wtykowy klucz płaski 7880 Joker XL, zakres pracy 19-24 mm, chwyt 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm