7880 Joker XL Samonastavljivi odprti ključ za širino ključa 19-24 mm, 14x18 mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

Št. art.: 05020172001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 05020172001
EAN/GTIN 4013288229366
Številka proizvajalca 05020172001
L-število L60020 5136
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Samonastavljiv potisni ključ z odprtim koncem za šestrobe navojne glave ali
  • -NUTS, za Click-Torque X in XP serije momentni ključ z 14x18 mm vpenjala.
  • Zajema vse metrične in imperialne dimenzije v ustreznem področje uporabe.
  • Brezstopenjske in vzporedne vodene čeljusti zamenjajo več posameznih dimenzij viličastega ključa.
  • Zahtevano velikost lahko stalno prilagajate sami, ko jo nameščate na šestrobo matico ali vijak.
  • Vgrajeni mehanizem ročice pripne šestrobi vijak ali
  • -Matica med čeljustmi je varno vstavljena, kar znatno zmanjša tveganje zdrsa in poškodb.
  • Zaskočna funkcija zagotavlja hitro in neprekinjeno vijačenje brez spuščanja.
  • Z uporabo prizm širine kota lahko dosežete kot nagiba nazaj samo 30°.

Lastnosti:

  • Kvadratni pogonski nastavek_do: 14x18 mm
  • Skupna dolžina: 95 mm
  • Zev ključa: 19-24 mm
  • Širina ključa v palcih: 3/4″–15/16″ palca
  • Orodje z nastavljivo širino ključa: 19,0
    20,0
    21,0
    22,0
    24,0 mm
  • Orodje z nastavljivo širino ključa v palcih: 3/4”
    25/32”
    13/16”
    7/8”
    15/16”
  • Orodja z nastavljivo globino vrezanja: 51,6
    53,6
    55,4
    56,7
    56,7 mm
  • Orodja z nastavljivo dolžino v palcih: 51,6
    53,3
    54,7
    56,7
    56,7 mm

Prednosti:

  • štirikotno natično orodje 14x18 mm
  • Za Click-Torque serije X momentni ključ s 14x18 mm vpenjala
  • Nastavljiv 7880 joker pokriva vse metrične in palčne dimenzije v ustreznem področje uporabe
  • Avtomatsko in brezstopenjsko prijemanje šestrobe vijake in matice
  • Vzvodni mehanizem pri prijemanju preprečuje zdrse in poškodbe.

Obseg dobave:

  • 7880 Joker XL samonastavljiv potisni ključ za velikost ključa 19-24 mm, 14x18 mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm