7880 Joker XL Clé à fourche interchangeable auto-ajustable pour largeur de clé 19-24 mm, 14x18 mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

Réf.: 05020172001
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05020172001
EAN / GTIN 4013288229366
Réf. fabricant 05020172001
Article hors catalogue L60020 5136
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé à fourche interchangeable auto-ajustable pour les vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux, pour les clés dynamométriques de la série Click-Torque X et XP avec admission 14x18 mm.
  • Couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'utilisation correspondant.
  • Les mors parallèles réglables en continu remplacent plusieurs clés mixtes de dimension unique.
  • La taille nécessaire se règle sans paliers automatiquement au contact des vis ou des écrous hexagonaux.
  • Le mécanisme de levier intégré serre fermement la vis ou l'écrou entre les mors, ce qui réduit considérablement le risque de dérapage ou d'endommagement de la pièce.
  • Grâce à la fonction cliquet, le vissage se fait rapidement, uniformément et sans désengagement de la clé.
  • Les prismes permettent un angle de reprise de seulement 30°.

Caractéristique(s):

  • Carré d’entraînement_jusqu’à: 14x18 mm
  • Longueur totale: 95 mm
  • Ouverture: 19-24 mm
  • Ouverture de clé en pouces: 3/4″-15/16 pouce
  • Outils à ouverture réglable: 19,0
    20,0
    21,0
    22,0
    24,0 mm
  • Outils à ouverture réglable en pouces: 3/4 pouce
    25/32 pouce
    13/16 pouce
    7/8 pouce
    15/16 pouce
  • Outils à course réglable: 51,6
    53,6
    55,4
    56,7
    56,7 mm
  • Outils réglables en pouces: 51,6
    53,3
    54,7
    56,7
    56,7 mm

Avantage(s):

  • Attachement 14x18 mm
  • Pour clés dynamométriques Click-Torque X avec attachement 14x18 mm
  • La clé 7880 Joker réglable couvre toutes les dimensions métriques et impériales dans le domaine d'utilisation correspondant
  • Saisie en continu et automatique des vis et écrous hexagonaux
  • Le mécanisme de levier à l'admission dans la clé évite tout risque de dérapage ou d'endommagement

Livraison:

  • 7880 Joker XL Self-setting insert spanner for wrench sizes 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm