7880 Joker XL Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile per apertura 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

Codice art.: 05020172001
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05020172001
EAN / GTIN 4013288229366
Codice del produttore 05020172001
Numero-L L60020 5136
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a forchetta autoregolabile intercambiabile, per viti e dadi a testa esagonale, per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X e XP con attacco 14x18 mm.
  • Copre tutte le misure metriche e in pollici nel rispettivo campo di applicazione.
  • Grazie alle ganasce parallele in continuo vengono sostituite molte misure singole di chiave.
  • La misura richiesta si autoregola in continuo al posizionamento sulla vite o dado esagonale.
  • Il meccanismo a leva integrato blocca saldamente la vite esagonale o il dado tra le ganasce, riducendo significativamente il rischio di scivolamento e danneggiamento.
  • La funzione a cricchetto consente avvitamenti rapidi e coerenti senza doversi riposizionare.
  • Grazie all'utilizzo dei prismi triangolari è possibile un angolo di richiamo di soltanto 30°.

Proprietà:

  • Quadrato di azionamento_fino a: 14x18 mm
  • Lunghezza complessiva: 95 mm
  • Apertura chiave: 19-24 mm
  • Larghezza della chiave in pollici: 3/4″-15/16″ pollice
  • Utensili con apertura regolabile: 19,0
    20,0
    21,0
    22,0
    24,0 mm
  • Utensili regolabili in pollici: 3/4 pollici
    25/32 pollici
    13/16 pollici
    7/8 pollici
    15/16 pollici
  • Utensili con interasse regolabile: 51,6
    53,6
    55,4
    56,7
    56,7 mm
  • Utensili regolabili in pollici: 51,6
    53,3
    54,7
    56,7
    56,7 mm

Vantaggi:

  • Utensile intercambiabile quadro 14x18 mm
  • Per chiave dinamometrica della serie Click-Torque X con attacco 14x18 mm
  • Il Joker regolabile 7880 comprende tutte le misura metriche e in pollici nel rispettivo campo di applicazione
  • Presa automatica e continua di viti e dadi esagonali
  • Il meccanismo a leva durante la presa impedisce scivolamenti e danni

Fornitura:

  • 7880 Joker XL Self-setting insert spanner for wrench sizes 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm