7880 Samonastavitelný klíč Joker XL s ráčnovou funkcí pro klíče velikosti 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

Artiklové číslo: 05020172001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 05020172001
EAN / GTIN 4013288229366
Číslo výrobce 05020172001
L-číslo L60020 5136
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Samonastavovací otevřený klíč pro šestihranné hlavy šroubů a matice, pro momentové klíče řady Click-Torque X a XP s upnutím 14x18 mm.
  • Pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v příslušné oblasti použití.
  • Díky plynule a paralelně vedeným čelistem nahrazuje klíč několik otevřených klíčů s jednotlivými rozměry.
  • Potřebná velikost se sama plynule nastaví při nasazení na šestihrannou matici nebo šroub.
  • Integrovaný pákový mechanismus sevře šestihranný šroub nebo matici mezi čelistmi, což výrazně omezí nebezpečí vyklouznutí nebo poškození.
  • Rychlé a průběžné šroubování bez sejmutí klíče zajišťuje funkce ráčny.
  • Díky použití rohových hranolů v čelistech lze realizovat zpětný úhel otáčení pouhých 30°.

Charakteristika:

  • Čtvercový hřídel_do: 14x18 mm
  • Celková délka: 95 mm
  • Rozměr klíče: 19-24 mm
  • Rozměr klíče v palcích: 3/4″–15/16″ palce
  • Nástroje s nastavitelnou šířkou: 19,0
    20,0
    21,0
    22,0
    24,0 mm
  • Nástroje s nastavitelnou šířkou klíče v palcích: 3/4″
    25/32″
    13/16″
    7/8″
    15/16″
  • Nástroje s nastavitelnou hloubkou vpichu: 51,6
    53,6
    55,4
    56,7
    56,7 mm
  • Nástroje s nastavitelnou délkou v palcích: 51,6
    53,3
    54,7
    56,7
    56,7 mm

Výhoda:

  • Čtyřhranný nástrčný nástroj 14x18 mm
  • Pro momentové klíče řady Click-Torque X s upnutím 14x18 mm
  • Nastavitelný klíč Joker 7880 pokrývá všechny metrické a palcové rozměry v příslušné oblasti použití
  • Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic
  • Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození

Rozsah dodávky:

  • 7880 Samonastavitelný klíč Joker XL s ráčnovou funkcí pro klíče velikosti 19-24 mm, 14x18mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm