7880 Joker XL Cheie cu capătul deschis autoreglabilă pentru lățimea cheii 19-24 mm, 14x18 mm, 14x18 x 19-24 x 3/4-15/16″ x 95 mm

Cod articol.: 05020172001
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 05020172001
EAN / GTIN 4013288229366
Număr producător 05020172001
L-Număr L60020 5136
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu capăt deschis, cu reglare automată, pentru capetele filetate hexagonale sau
  • -NUTS, pentru Click-Torque X și XP series cheie dinamometrică cu 14x18 mm suport.
  • Acoperă toate dimensiunile metrice și imperiale din zona de aplicare respectivă.
  • Fălcile ghidate fără trepte și paralele înlocuiesc mai multe dimensiuni individuale ale cheii deschise.
  • Dimensiunea necesară este reglată continuu de la sine atunci când se atașează la piulița hexagonală sau la șurubul.
  • Mecanismul integrat al manetei fixează șurubul hexagonal sau
  • -Piulița dintre fălci este introdusă în siguranță, ceea ce reduce semnificativ riscul de alunecare și deteriorare.
  • Funcția cu clichet asigură înșurubarea rapidă și continuă fără coborâre.
  • Prin utilizarea prismelor de lățime a colțului, se poate obține un unghi de pivotare înapoi de numai 30°.

Caracteristică:

  • Patrulater de antrenare_până la: 14x18 mm
  • Lungimea totală: 95 mm
  • Deschiderea cheii: 19-24 mm
  • Dimensiunea cheii în inch: 3/4″–15/16″ inch
  • Sculă reglabilă în ceea ce privește lățimea: 19,0
    20,0
    21,0
    22,0
    24,0 mm
  • Sculă reglabilă cu capete de cheie în inch: 3/4″
    25/32″
    13/16 inch
    7/8″
    15/16 inch
  • Sculă reglabilă pentru măsură fixă: 51,6
    53,6
    55,4
    56,7
    56,7 mm
  • Sculă reglabilă în inch: 51,6
    53,3
    54,7
    56,7
    56,7 mm

Avantaj:

  • cap ataşabil pătrat 14x18 mm
  • Pentru Click-Torque seria X cheie dinamometrică cu suport de 14x18 mm
  • Joker-ul reglabil 7880 acoperă toate dimensiunile metrice și inch din zona de aplicare respectivă
  • Prindere automată și fără trepte a șuruburilor și piulițelor hexagonale
  • Mecanismul de ridicare la prindere evită alunecarea şi distrugerile.

Livrare:

  • 7880 Joker XL cheie cu reglare automată pentru dimensiunea cheii 19-24 mm, 14x18 mm, 14x18 x 19-24 x 3/95-15/16″ x 4 mm