Narzędzie do zacisków szeregowych 338, 0.6 x 3.5 x 81 mm

Nr art.: 05008102001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 05008102001
EAN / GTIN 4013288225788
Numer producenta 05008102001
Numer L L60020 5045
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Opis:

  • Praktyczne narzędzie do zacisków sprężynowych.
  • Zakrzywiony trzpień ułatwia również pracę przy zaciskach sprężynowych w skrzynkach rozdzielczych, do których nie można dotrzeć przy pomocy prostego trzpienia.
  • Trzpień pozostaje w zacisku, a użytkownik może wprowadzać kabel dwoma rękoma.
  • Wielokomponentowa rękojeść Kraftform do szybkiej i bezpiecznej pracy.

Cecha szcz.:

  • długość ramienia: 81 mm
  • szerokość grotu: 3,5 mm
  • Szerokość ostrza (w calach): 9/64 cala
  • Grubość dźwięku: 0,6 mm
  • średnica ostrza: 3,5 mm
  • długość grotu: 81 mm
  • Długość ostrza (w calach): 3 1/8″ cala

Zaleta:

  • Do zacisków sprężynowych o przekroju przewodu od 2,5 do 4,0 mm2

W dostawie:

  • Narzędzie do zacisków szeregowych 338, 0.6 x 3.5 x 81 mm